PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2001-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851120220
Codice prodotto
PZZFM 2001-W3
Cod. produttore
FM 2001-W3
Produttore
PZZ
FM 2001-W3. Interruttore di posizione con reset a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Con reset, a pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.