PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 18C3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851066092
Codice prodotto
PZZFM 18C3
Cod. produttore
FM 18C3
Produttore
PZZ
FM 18C3. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: A leva asolata a sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.