PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1822-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON ASTA RIGID


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851486425
Codice prodotto
PZZFM 1822-M2
Cod. produttore
FM 1822-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione con asta rigida, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: Asta rigida, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.