pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1031 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1031 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851020407

Codice prodotto

PZZFM 1031

Cod. produttore

FM 1031

Produttore

PZZ

FM 1031. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A levagirevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.