PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1030 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851020384
Codice prodotto
PZZFM 1030
Cod. produttore
FM 1030
Produttore
PZZ
FM 1030. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A levagirevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.