PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1020 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851020353
Codice prodotto
PZZFM 1020
Cod. produttore
FM 1020
Produttore
PZZ
FM 1020. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.