PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 652 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851019203
Codice prodotto
PZZFL 652
Cod. produttore
FL 652
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Azionatore: A leva girevolediritta con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.