PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 576 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851018848
Codice prodotto
PZZFL 576
Cod. produttore
FL 576
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione per azionamento con fune. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Descrizione: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantieneattivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo