PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 541 INTERRUTTORE DI POSIZIONE BISTABILE CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851018688
Codice prodotto
PZZFL 541
Cod. produttore
FL 541
Produttore
PZZ
FL 541. Interruttore di posizione bistabile con leva ad una pista. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Bistabile per leve girevoli. Azionatore: A leva a lyra ad una pista. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.