PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 538 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851018640
Codice prodotto
PZZFL 538
Cod. produttore
FL 538
Produttore
PZZ
FL 538. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.