PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 531-M2R26 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851441660
Codice prodotto
PZZFL 531-M2R26
Cod. produttore
FL 531-M2R26
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in gomma diametro 50 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.