PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 521 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851018459
Codice prodotto
PZZFL 521
Cod. produttore
FL 521
Produttore
PZZ
FL 521. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad asta a molla con puntalea filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.