PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 251-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851148392
Codice prodotto
PZZFL 251-M2
Cod. produttore
FL 251-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unita di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.