PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 2284 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 1
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 70 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8018851017612
Codice prodotto
PZZFL 2284
Cod. produttore
FL 2284
Produttore
PZZ
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
1
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
70 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di contatti di scambio:
0
Questo interruttore di sicurezza viene installato su macchine o nastri trasportatori, rende possibile l'arresto di emergenza della macchina da qualsiasi punto di intervento manuale della fune.Dotato di funzione di autocontrollo, verifica costantemente ilsuo correntto funzionamento segnalando attraverso l'apertura dei contatti, un'eventuale allentamento o rottura della fune. L'interruttore mantiene i contatti aperti dopo l'azionamento anche se la fune viene rilasciata, fino al ripristino del reset. Custodia tipo FP in tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro autoestinguente e antiurto a doppio isolamento.. Parametri di sicurezza fino a SIL 3/ PLe.