PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 221 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851017308
Codice prodotto
PZZFL 221
Cod. produttore
FL 221
Produttore
PZZ
FL 221. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Ad asta a molla con puntale a filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.