PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 2202 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851017261
Codice prodotto
PZZFL 2202
Cod. produttore
FL 2202
Produttore
PZZ
FL 2202. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto (B22). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.