PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 216 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851017087
Codice prodotto
PZZFL 216
Cod. produttore
FL 216
Produttore
PZZ
FL 216. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino inox con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.