PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 2134 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851016950
Codice prodotto
PZZFL 2134
Cod. produttore
FL 2134
Produttore
PZZ
FL 2134. Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Testa normale perleve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.