PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 1820 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851114083
Codice prodotto
PZZFL 1820
Cod. produttore
FL 1820
Produttore
PZZ
FL 1820. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.