PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 1552-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851340697
Codice prodotto
PZZFL 1552-M2
Cod. produttore
FL 1552-M2
Produttore
PZZ
FL 1552-M2. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15). Testa: Testacompatta per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.