pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 353-E0 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 353-E0 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851099595

Codice prodotto

PZZFK 353-E0

Cod. produttore

FK 353-E0

Produttore

PZZ

FK 353-E0. Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana. Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.