PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3496-M1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851200076
Codice prodotto
PZZFK 3496-M1
Cod. produttore
FK 3496-M1
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FK), Unita di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: Per cerniere, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.