PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3401 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851014345
Codice prodotto
PZZFK 3401
Cod. produttore
FK 3401
Produttore
PZZ
FK 3401. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.