PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3396-M1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851127694
Codice prodotto
PZZFK 3396-M1
Cod. produttore
FK 3396-M1
Produttore
PZZ
FK 3396-M1. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.