pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 315 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 315 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851013645

Codice prodotto

PZZFK 315

Cod. produttore

FK 315

Produttore

PZZ

FK 315. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.