PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 307 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851013560
Codice prodotto
PZZFK 307
Cod. produttore
FK 307
Produttore
PZZ
FK 307. Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: A leva angolare regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.