pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 305 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 305 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851013546

Codice prodotto

PZZFK 305

Cod. produttore

FK 305

Produttore

PZZ

FK 305. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: A leva angolare con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.