PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 302 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851013539
Codice prodotto
PZZFK 302
Cod. produttore
FK 302
Produttore
PZZ
FK 302. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.