PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60YD7E0A-LPRG INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851429170
Codice prodotto
PZZFG 60YD7E0A-LPRG
Cod. produttore
FG 60YD7E0A-LPRG
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Modalita lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unita di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: Si.