PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 9R2-L10F1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851252785
Codice prodotto
PZZFD 9R2-L10F1M2
Cod. produttore
FD 9R2-L10F1M2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unita di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 10 s, Azionatore: Piegato,Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.