pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 984-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 984-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851096471

Codice prodotto

PZZFD 984-M2

Cod. produttore

FD 984-M2

Produttore

PZZ

FD 984-M2. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale destra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.