PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 933-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851328299
Codice prodotto
PZZFD 933-M2
Cod. produttore
FD 933-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unita di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta quadra in acciaio inox 3x3x125 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.