PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 708 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851010255
Codice prodotto
PZZFD 708
Cod. produttore
FD 708
Produttore
PZZ
FD 708. Interruttore di posizione a pistoncino medio. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: A pistoncino medio. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.