PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 693-F3M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018851263804
Codice prodotto
PZZFD 693-F3M2
Cod. produttore
FD 693-F3M2
Produttore
PZZ
FD 693-F3M2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore:Regolabile in due direzioni. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.