PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 693-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851009990
Codice prodotto
PZZFD 693-F
Cod. produttore
FD 693-F
Produttore
PZZ
FD 693-F. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Diritto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.