PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 638-V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851295706
Codice prodotto
PZZFD 638-V9
Cod. produttore
FD 638-V9
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.