PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 593-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851085338
Codice prodotto
PZZFD 593-F2
Cod. produttore
FD 593-F2
Produttore
PZZ
FD 593-F2. Interruttore di sicurezza ad azionatore snodato VF KEYF2. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Snodato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.