PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 558-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851300400
Codice prodotto
PZZFD 558-M2
Cod. produttore
FD 558-M2
Produttore
PZZ
FD 558-M2. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.