PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 553-E18V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851149757
Codice prodotto
PZZFD 553-E18V9
Cod. produttore
FD 553-E18V9
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana diametro 9 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.