PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 541-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE BISTABILE CON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851136986
Codice prodotto
PZZFD 541-K50
Cod. produttore
FD 541-K50
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione bistabile con leva ad una pista, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Bistabile per leve girevoli, Azionatore: A leva a lyra ad una pista, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.