PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 535-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851092275
Codice prodotto
PZZFD 535-K50
Cod. produttore
FD 535-K50
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza). Connettore metallico M12 a 5 poli