pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 521 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 521 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851008788

Codice prodotto

PZZFD 521

Cod. produttore

FD 521

Produttore

PZZ

FD 521. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad asta a molla con puntale a filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.