PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 510-K50T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851280832
Codice prodotto
PZZFD 510-K50T6
Cod. produttore
FD 510-K50T6
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino lungo. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino lungo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. connettore metallico M12 a 5 poli. Temperatura ambiente: -40°C … +80°C.