PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 504 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON AST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851008580
Codice prodotto
PZZFD 504
Cod. produttore
FD 504
Produttore
PZZ
FD 504. Interruttore di posizione a leva con asta in fibra vetro. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva con asta in fibra vetro. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.