PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 502-R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851441646
Codice prodotto
PZZFD 502-R24
Cod. produttore
FD 502-R24
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva con rotella in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.