PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 502-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851214523
Codice prodotto
PZZFD 502-K50
Cod. produttore
FD 502-K50
Produttore
PZZ
FD 502-K50. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.