PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 3493-FM2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851379727
Codice prodotto
PZZFD 3493-FM2
Cod. produttore
FD 3493-FM2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unita di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.