PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 252 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851007637
Codice prodotto
PZZFD 252
Cod. produttore
FD 252
Produttore
PZZ
FD 252. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa compatta per leve girevoli.Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.