PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2231-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851327919
Codice prodotto
PZZFD 2231-M2
Cod. produttore
FD 2231-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unita di contatto: 2NO+1NC scatto (B22), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole corta con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.