PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2193-F8M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851151651
Codice prodotto
PZZFD 2193-F8M2
Cod. produttore
FD 2193-F8M2
Produttore
PZZ
FD 2193-F8M2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Universale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.